Powers Fasteners 7412sd1-pwr | Mỏ Neo Nêm 46u121 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERS FASTENERS 7412SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/8 X 2-3/4 Inch Size, 50Pk | AD6PCG 46U121

POWERS FASTENERS 7412SD1-PWR Neo nêm, Mạ kẽm, Kích thước 3/8 X 2-3/4 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6PCG phần: 7412SD1-PWRTham chiếu chéo: 46U121
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
€58.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo2.75 "
Nhúng vào bê tông1.625 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép carbon
Min. Nhúng1.625 "
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuMạ kẽm
Rút tiền cuối cùng (Lb.)2685
Lực cắt cuối cùng (Lb.)2540
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)2540
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)2540
Căng thẳng tối đa (Lbs.)2685
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)2685
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3100

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.17
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7318152000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS 7412SD1-PWR Neo nêm, Mạ kẽm, Kích thước 3/8 X 2-3/4 inch, 50Pk
€58.41 /đóng gói