DAYTON Quạt thông gió nội tuyến, Singlewide
Phong cách | Mô hình | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | Chiều cao xả (In.) | Amps đầy tải | Chiều cao nhà ở | Chiều dài nhà ở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25 " | €442.63 | |
A | 3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25 " | €551.83 | |
A | 3DPF3 | - | 545 | 514 | - | 8 | 3.11 | 14.5 " | 18 " | €780.62 | |
A | 6WZN7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5 " | 18 " | €829.32 | |
A | 6WZN6 | 109 | 254 | 231 | 70 | 8 | 0.45 | 11.25 " | 14 " | €513.92 | |
A | 3DPE9 | 165 | 266 | 246 | 132 | 8 | 0.79 | 11.25 " | 14 " | €502.23 | |
A | 3DPF1 | 201 | 318 | 299 | 144 | 8 | 0.71 | 11.25 " | 14 " | €633.94 | |
A | 3DPF2 | 324 | 412 | 400 | 309 | 8 | 1.33 | 11.25 " | 14 " | €650.37 |
Quạt thông gió tủ trong dòng, toàn bộ
Quạt thông gió âm tủ Dayton cung cấp khả năng thông gió cho nhiều khu vực không ồn ào trong phòng tắm và phòng tiện ích. Các quạt thông gió này có vỏ thép mạ kẽm để tạo độ cứng cho cấu trúc và chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc. Chúng được tích hợp với bộ giảm chấn hồi lưu nạp lò xo để giảm rung và vỏ chống nhỏ giọt mở để làm mát cuộn dây động cơ. Các quạt thông gió được liệt kê UL / cUL này cho phép lắp theo cả chiều ngang và chiều dọc, và có sẵn với các chiều dài vỏ là 13.25, 14 & 18 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tủ xi lanh
- Gậy mặc quần áo
- Bộ lọc phương tiện
- Buck Boost Transformers.
- Động cơ trường vết thương DC
- Bảo vệ mặt
- Dây mở rộng và dải đầu ra
- Gạch trần và cách nhiệt
- Ánh sáng trang web việc làm
- Thau
- APEX-TOOLS Bit nguồn Square Recess
- SQUARE D Dòng PGL, Bộ ngắt mạch
- BOUTON OPTICAL Kính an toàn bao quanh chống phản xạ, chống xước
- HUSQVARNA Chủ đề mở rộng bit lõi
- AMERICAN TORCH TIP Bộ đèn pin TIG làm mát bằng nước
- WIRECRAFTERS Tấm chắn vật lý
- HOWARD LEIGHT Bịt tai
- HUMBOLDT Máy hiệu chuẩn máy đo không khí bê tông
- MCR SAFETY Găng tay thợ máy Cut Pro
- GROVE GEAR Dòng GRL, Kiểu BD, Kích thước 832, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman