Power First 36j204 | Dây buộc cáp có thể tháo rời Chiều dài 11.8 inch - Gói 500 chiếc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 36J204 Buộc cáp có thể tháo rời Chiều dài 11.8 inch - Gói 500 | AC6UVA

POWER FIRST 36J204 Cà vạt cáp đáng tin cậy Chiều dài 11.8 inch - Gói 500

Trong kho
Khoản mục: AC6UVA phần: 36J204
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
€88.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBuộc cáp có thể tháo rời
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuĐen
Thiết kếCó thể giải phóng
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Chiều dài11.8 "
Vật chấtNi lông 6/6
Tối đa Gói Dia.0.275 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo50 lb
bề dầy0.051 "
Mã công cụB
Loại UL21
Chiều rộng0.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.69
Chiều cao tàu (cm)11.4
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS3926909980
Quốc giaTH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 36J196 Buộc cáp có thể tháo rời Chiều dài 7.87 inch - Gói 100 | AC6UUT 36J196Tự nhiênBuộc cáp có thể tháo rời7.87 "100€13.06
POWER FIRST 36J197 Dây cáp có thể tháo rời Chiều dài 7.87 inch - Gói 100 | AC6UUU 36J197ĐenBuộc cáp có thể tháo rời7.87 "100€13.22
POWER FIRST 36J198 Buộc cáp có thể tháo rời Chiều dài 7.87 inch - Gói 500 | AC6UUV 36J198Tự nhiênBuộc cáp có thể tháo rời7.87 "500€67.78
POWER FIRST 36J201 Dây cáp có thể phát hành Chiều dài 11.8 inch - Gói 100 | AC6UUX 36J201Tự nhiênBuộc cáp có thể tháo rời11.8 "100€4.41
Dây buộc cáp POWER FIRST 36J202, dài 12 inch, màu đen | CT7WKF 36J202-Dây cáp-100€24.29
Dây buộc cáp POWER FIRST 36J203, dài 12 inch, tự nhiên | CT7WKG 36J203-Dây cáp-500€69.54
Dây buộc cáp POWER FIRST 36J199, dài 8 inch, màu đen | CT7WKH 36J199-Dây cáp-500€65.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 36J204 Cà vạt cáp đáng tin cậy Chiều dài 11.8 inch - Gói 500
€88.84 /đóng gói