Viking Air Tools Vt7500 | Máy cưa và dũa khí pittông 5000 Spm | 29ck39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIKING AIR TOOLS VT7500 Máy cưa khí piston và tệp 5000 Spm | AF8PCV 29CK39

VIKING AIR TOOLS VT7500 Máy cưa và giũa khí tịnh tiến 5000 Spm

Trong kho
Khoản mục: AF8PCV Kiểu: VT7500Tham chiếu chéo: 29CK39

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€384.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cưa khí pittông và giũa
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải4
Nhiệm vụTổng Quát
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ3 / 8 "
Số lần di chuyển mỗi phút5000
ThrottleĐòn bẩy an toàn
Trọng lượng dụng cụ2.8 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)34.54
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8202100000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT7500 Máy cưa và giũa khí tịnh tiến 5000 Spm
€384.51 /đơn vị