Power First 2lne5 | Rocker Switch Spdt 3 kết nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 2LNE5 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NPM

POWER FIRST 2LNE5 Rocker Switch Spdt 3 kết nối

Trong kho
Khoản mục: AC2NPM phần: 2LNE5
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
€6.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Rocker
Xếp hạng liên hệ AC20A @ 125V, 15A @ 250V
Màu cơ thểĐen
Đăng ký thông tinSPDT
HP1-1 / 2 @ 110/250 VAC
Gắn lỗ0.83 "x 1.45"
Số lượng kết nối3
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 104 độ F
Chuyển đổi màuđỏ
Chức năng chuyển đổiBật / Bật
Thiết bị đầu cuốiTab kết nối nhanh 1/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng liên hệ ACĐăng ký thông tinHPGắn lỗSố lượng kết nốiNhiệt độ hoạt động. Phạm viThiết bị đầu cuốiGiá cả
POWER FIRST 29FG31 Rocker Switch Dpdt 6 kết nối | AB8UZM 29FG3120A @ 125 / 250VĐPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 độ đến 149 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€11.05
POWER FIRST 2LNE2 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NPJ 2LNE220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 độ đến 104 độ FĐinh ốc€6.96
POWER FIRST 2LNE4 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NPL 2LNE420A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 độ đến 104 độ FĐinh ốc€1.31
POWER FIRST 2LNE6 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NPN 2LNE620A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 độ đến 104 độ FĐinh ốc€2.82
POWER FIRST 2LNE7 Công tắc Rocker Spdt 3 Kết nối | AC2NPP 2LNA3 2LNE720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 độ đến 104 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€2.82
POWER FIRST 2LNG6 Rocker Switch Dpdt 6 kết nối | AC2NQH 2LNG620A @ 125V, 15A @ 250VĐPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 độ đến 104 độ FĐinh ốc€4.78
POWER FIRST 2LNG7 Rocker Switch Dpdt 6 kết nối | AC2NQJ 2LNG720A @ 125V, 15A @ 250VĐPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 độ đến 104 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€15.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 2LNE5 Rocker Switch Spdt 3 kết nối
€6.96 /đơn vị