POST GUARD 3502R Post Sleeve 8-7/8 Inch Diameter 72 Inch H Gray
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đăng tay áo |
Màu | Xám với băng đỏ |
Đối với kích thước bài viết | Đường kính 8-7 / 8 ". |
Bên trong Dia. | 8.875 " |
Phương pháp lắp đặt | Băng bọt |
Vật chất | HDPE |
Khối lượng tịnh | 10 lb |
Bên ngoài Dia. | 9-13 / 64 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Họa tiết | Mịn |
Hình dạng | Tròn |
Chiều dày | 9 / 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Bên trong Dia. | Khối lượng tịnh | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Hình dạng | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ655YW | Vàng với băng trắng | 7" | 10 lb | 7" | 55 " | Square | 9 / 64 " | €168.01 | ||
SQ655YNT | Màu vàng | 7" | 10 lb | 7" | 55 " | Square | 9 / 64 " | €168.01 | ||
CL1385V | Màu be với băng trắng | 4.5 " | 5 lb | 5" | 52 " | Tròn | 9 / 64 " | €59.96 | ||
CL1385U | Màu nâu với băng trắng | 4.5 " | 5 lb | 5" | 52 " | Tròn | 9 / 64 " | €53.96 | ||
CL1385O | Trắng với băng trắng | 4.5 " | 5 lb | 5" | 52 " | Tròn | 9 / 64 " | €53.96 | ||
CL1386H | Màu cam với băng trắng | 7" | 7 lb | 7-23 / 64 " | 60 " | Tròn | 9 / 64 " | €80.33 | ||
CL1386T | Màu be với băng trắng | 7" | 7 lb | 7-23 / 64 " | 60 " | Tròn | 9 / 64 " | €80.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.