Post Guard Cl1385v | Tay áo bài 4-1/2 inch Đường kính 52 inch H Màu be | 12l079 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POST GUARD CL1385V Post Sleeve 4-1/2 Inch Đường kính 52 Inch H Màu be | AA4FUT 12L079

POST GUARD CL1385V Post Sleeve 4-1/2 Inch Đường kính 52 Inch H Màu be

Trong kho
Khoản mục: AA4FUT phần: CL1385VTham chiếu chéo: 12L079
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
€62.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐăng tay áo
MàuMàu be với băng trắng
Đối với kích thước bài viếtĐường kính 4-1 / 2 ".
Bên trong Dia.4.5 "
Phương pháp lắp đặtBăng bọt
Vật chấtHDPE
Khối lượng tịnh5 lb
Bên ngoài Dia.5"
Chiều cao tổng thể52 "
Họa tiếtMịn
Hình dạngTròn
Chiều dày9 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)132.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.Khối lượng tịnhBên ngoài Dia.Chiều cao tổng thểHình dạngChiều dàyGiá cả
POST GUARD SQ655YW Tay áo sau 6-1 / 2 x 6-1 / 2 Inch 55in H Màu vàng | AA4EDU 12G950 SQ655YWVàng với băng trắng7"10 lb7"55 "Square9 / 64 "€175.72
POST GUARD SQ655YNT Tay áo sau 6-1 / 2 x 6-1 / 2 Inch 55in H Màu vàng | AA4EDV 12G951 SQ655YNTMàu vàng7"10 lb7"55 "Square9 / 64 "€175.72
POST GUARD CL1385U Post Sleeve 4-1/2 Inch Đường kính 52 Inch H Nâu | AA4FUU 12L082 CL1385UMàu nâu với băng trắng4.5 "5 lb5"52 "Tròn9 / 64 "€62.76
POST GUARD CL1385O Post Sleeve 4-1/2 Inch Đường kính 52 Inch H Trắng | AA4FUV 12L083 CL1385OTrắng với băng trắng4.5 "5 lb5"52 "Tròn9 / 64 "€62.76
POST GUARD CL1386H Post Sleeve 7 Inch Đường kính 60 Inch H Màu cam | AA4FUW 12L086 CL1386HMàu cam với băng trắng7"7 lb7-23 / 64 "60 "Tròn9 / 64 "€84.46
POST GUARD CL1386T Post Sleeve 7 Inch Đường kính 60 Inch H Màu be | AA4FUX 12L087 CL1386TMàu be với băng trắng7"7 lb7-23 / 64 "60 "Tròn9 / 64 "€83.50
POST GUARD CL1386C Post Sleeve 7 Inch Đường kính 60 Inch H Đen | AA4FUY 12L088 CL1386CĐen với băng trắng7"7 lb7-23 / 64 "60 "Tròn9 / 64 "€83.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POST GUARD CL1385V Post Sleeve 4-1/2 Inch Đường kính 52 Inch H Màu be
€62.76 /đơn vị