Posi Lock Tj-2 | Bộ truyền động kéo 3 hàm | 1tmr1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POSI LOCK TJ-2 Hộp Số Kéo 3 Hàm | AB3JAK 1TMR1

POSI LOCK Bộ truyền động kéo TJ-2 3 hàm

Trong kho
Khoản mục: AB3JAK phần: TJ-2Tham chiếu chéo: 1TMR1
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
€351.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo hàm
Sức chứa10 tấn
Tầm với của hàm6"
Chênh lệch hàm1/2 đến 7 "
Kiểu hàmtruyền tải
Khóa
Số hàm3
Chiều dài kéo13-5 / 16 "
Chiều dài trục vít12.75 "
Kích thước vít5/8-14 x 12-3/4
Kiểutruyền tải

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8205598000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMụcChênh lệch hàmChiều dài trục vítKích thước vítKiểuGiá cả
Máy Kéo POSI LOCK 210 14 Tấn 2 Hàm | AA8UJK 1AC03 21014 tấnMáy kéo hàm lồng15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Tích cực khóa và tự căn chỉnh€394.59
POSI LOCK 106 Cảo 10 Tấn 3 Hàm | AA8UJL 1AC04 10610 tấnMáy kéo hàm lồng7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Tích cực khóa và tự căn chỉnh€456.44
Máy Kéo POSI LOCK 110 20 Tấn 3 Hàm | AA8UJM 1AC05 11020 tấnMáy kéo hàm lồng15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Tích cực khóa và tự căn chỉnh€591.45
POSI LOCK TJ-1 Hộp Số Kéo 2 Hàm | AB3JAJ 1TMP9 TJ-112 tấnKéo hàm3/4 đến 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4truyền tải€422.21
Máy Kéo POSI LOCK 116 40 Tấn 3 Hàm | AD7RNZ 4GB25 11640 tấnMáy kéo hàm lồng3 đến 25 "32 "1.231-14 x 32Khóa và tự căn chỉnh€1,385.57
Máy Kéo POSI LOCK 204 2 Tấn 2 Hàm | AD7RPA 4GB26 2042 tấnMáy kéo hàm lồng1/2 đến 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Khóa và tự căn chỉnh€258.83
Máy Kéo POSI LOCK 206 6 Tấn 2 Hàm | AD7RPB 4GB27 2066 tấnMáy kéo hàm lồng1/2 đến 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Khóa và tự căn chỉnh€322.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POSI LOCK Bộ truyền động kéo TJ-2 3 hàm
€351.46 /đơn vị