POSI LOCK 113 Kéo 30 Tấn 3 Hàm
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy kéo hàm lồng |
Sức chứa | 30 tấn |
Tầm với của hàm | 12 " |
Chênh lệch hàm | 18 " |
Kiểu hàm | Không thể đảo ngược, được lồng |
Khóa | Có |
Số hàm | 3 |
Chiều dài kéo | 27-1 / 4 " |
Chiều dài trục vít | 26 " |
Kích thước vít | 1-1/8-14 x 26 |
Kiểu | Tích cực khóa và tự căn chỉnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 70.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 28.7 |
Mã HS | 8205595560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Mục | Chênh lệch hàm | Chiều dài trục vít | Kích thước vít | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 14 tấn | Máy kéo hàm lồng | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | Tích cực khóa và tự căn chỉnh | €394.59 | ||
106 | 10 tấn | Máy kéo hàm lồng | 7" | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | Tích cực khóa và tự căn chỉnh | €456.44 | ||
110 | 20 tấn | Máy kéo hàm lồng | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | Tích cực khóa và tự căn chỉnh | €591.45 | ||
TJ-1 | 12 tấn | Kéo hàm | 3/4 đến 12 " | 16.25 " | 3/4-14 x 16-1/4 | truyền tải | €422.21 | ||
TJ-2 | 10 tấn | Kéo hàm | 1/2 đến 7 " | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | truyền tải | €351.46 | ||
116 | 40 tấn | Máy kéo hàm lồng | 3 đến 25 " | 32 " | 1.231-14 x 32 | Khóa và tự căn chỉnh | €1,385.57 | ||
204 | 2 tấn | Máy kéo hàm lồng | 1/2 đến 5 " | 10.25 " | 0.539-16 x 10-1/5 | Khóa và tự căn chỉnh | €258.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.