Porter Cable Pin138 | Air Pin Nailer Keo 0 Độ | 6lcu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÁP PORTER PIN138 Máy đóng đinh không khí 0 Độ Keo | AE9PMX 6LCU2

PORTER CABLE PIN138 Air Pin Nailer Keo 0 độ

Trong kho
Khoản mục: AE9PMX phần: PIN138Tham chiếu chéo: 6LCU2
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
€227.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bắn đinh pin
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM mỗi lần bắn1.61
Góc đối chiếu0 Degrees
Loại đối chiếuDính
MàuBạc đen
Làm suy nhượcĐuôi
Phạm vi dây buộc5/8" - 1-3/8"
Chế độ kích hoạtCò súng
Đánh giá23
Chiều cao7.5 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài9.5 "
Công suất tạp chí130
Max. Sức ép100 psi
Áp suất yêu cầu60 psi
Chân Địa.0.63 đến 0.67 mm
Phong cáchSảnh
MẹoKhông-Mar
Trọng lượng dụng cụ2.2 lb
Chiều rộng1 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.23
Chiều cao tàu (cm)28.7
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8467195090
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PORTER CABLE PIN138 Air Pin Nailer Keo 0 độ
€227.40 /đơn vị