SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Sê-ri C133, Ống lót không chìa
Phong cách | Mô hình | Kích thước Bolt | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Trục Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C133E-075 | M6 x 20 | 0.75 " | 1.358 " | 0.75 " | €80.43 | |
A | C133E-150 | M6 x 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.5 " | €88.24 | |
A | C133E-125 | M6 x 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.25 " | €119.67 | |
A | C133E-137 | M6 x 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.375 " | €101.94 | |
A | C133E-100 | M6 x 20 | 1.969 " | 1.358 " | 1" | €104.97 | |
A | C133E-143 | M6 x 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.437 " | €121.60 | |
A | C133E-193 | M8 x 25 | 3.15 " | 1.673 " | 1.937 " | €131.97 | |
A | C133E-243 | M8 x 25 | 3.74 " | 1.673 " | 2.437 " | €166.35 | |
A | C133E-175 | M8 x 25 | 2.953 " | 1.673 " | 1.75 " | €96.86 | |
A | C133E-200 | M8 x 25 | 3.15 " | 1.673 " | 2" | €131.38 | |
A | C133E-225 | M8 x 25 | 3.543 " | 1.673 " | 2.25 " | €167.04 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ bit
- Xử lý và kéo
- Công cụ cứu trợ chủ đề
- Bits khoan búa
- Phụ kiện máy ép thủy lực
- Mua sắm nội thất
- Vinyl
- bu lông
- Thiết bị đo lường
- Cầu chì
- APPROVED VENDOR Vòng neo
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Bộ lọc kết dính (Loại bỏ dầu)
- WATTS Đồng hồ đo nhiệt độ
- VERMONT GAGE NoGo Tiêu chuẩn cắm Gages, 10-24 Unc Lh
- APOLLO VALVES 41-120 Sê-ri Cần xử lý Vòng đệm khí vai tròn
- MARTIN SPROCKET Bộ ổ cắm hệ mét 3 điểm 8/12 inch, Chrome
- ALVORD POLK Mũi doa mâm cặp xoắn ốc tay phải, thép tốc độ cao, chuôi thẳng
- MACROMATIC Bộ điều khiển song công ARF
- 3M Hệ thống không khí được cung cấp
- WEG Động cơ trang trại quạt thông gió ba pha Teao