PORTER CABLE Lưỡi loại bỏ vữa cacbua PC3030
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưỡi loại bỏ vữa cacbua cho công cụ dao động |
Vật chất | Cacbua |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 3.6 " |
Kích thước máy | 3.6 x 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.15 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.01 |
Mã HS | 6805100000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.