COPE Khay thang 3B48-12SL-12-09 Chiều dài 12 feet x Chiều rộng 12 inch 100 Lb Nắp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay thang |
Sức chứa | Khoảng 100 lb / mỗi ft., 12 ft. |
Chiều cao | 5.25 " |
Chiều dài | 12ft. |
Vật chất | Nhôm |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.8 |
Mã HS | 8302416080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1B48-12SL-12-09 | 75 lb. mỗi ft., Khoảng cách 12 ft. | 12 " | €286.87 | RFQ
| |
1B48-24SL-12-09 | 75 lb. mỗi ft., Khoảng cách 12 ft. | 24 " | €322.32 | RFQ
| |
3B48-24SL-12-09 | Khoảng 100 lb / mỗi ft., 12 ft. | 24 " | €347.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.