Porter Cable Bn200c | Air Brad Nailer Thẳng | 39e996 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÁP PORTER CÁP BN200C Máy đóng đinh Air Brad thẳng | AC8AFK 39E996

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer thẳng

Trong kho
Khoản mục: AC8AFK phần: BN200CTham chiếu chéo: 39E996

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€181.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đinh Air Brad
CFM mỗi lần bắn2.83 ở 80 psi
Loại đối chiếuDính
MàuMàu xám / đen
Làm suy nhượcĐuôi
Phạm vi dây buộc5/8 - 2 "
Chế độ kích hoạtTuần tự
Đánh giá18
Chiều cao9.25 "
Vật liệu vỏMagnesium
Chiều dài10.437 "
Công suất tạp chí100
Max. Sức ép120 psi
Áp suất yêu cầu70 psi
Mẹomũi
Trọng lượng dụng cụ2.6 lb
Chiều rộng2.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.39
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS8467195090
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer thẳng
€181.98 /đơn vị