POMONA 5914 Thermoplastic Test Clip, 600V, Black/Red
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Clip thử nghiệm |
Màu | Đen đỏ |
Điện áp cầm tay | 600 V AC/V DC |
Điện áp rảnh tay | 600V AC / V DC |
Vật liệu hàm | Thép mạ Niken |
Chiều dài | 3 1 / 5 " |
Tối đa Hiện hành | 10A |
Tối đa Vôn | 600V AC / V DC |
Kích thước mở | 1" |
Xếp hạng an toàn | CÁTIII 600V |
Chất liệu Tip | Thép mạ Niken |
Chính sách bảo hành | 1 năm |
Quốc gia | Vương quốc Anh |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Tối đa Vôn | Kích thước mở | Xếp hạng an toàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6041A | 3 3 / 5 " | 1000V AC / V DC | 0.82 " | CÁTIII 1000V | €29.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.