Polaris It-250b | Đầu nối vòi cách điện 2 mặt 250-6 Awg | 14v963 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POLARIS IT-250B Đầu nối vòi cách điện 2 bên 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963

POLARIS Đầu nối vòi cách điện IT-250B 2 mặt 250-6 Awg

Trong kho
Khoản mục: AA6TPJ phần: IT-250BTham chiếu chéo: 14V963
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
€73.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối vòi cách nhiệt
Vật liệu cơ thểNhôm
Mã kích thước cáp250 km
Loại kết nốiMục nhập một mặt, L
Kiểu đầuHex
Vật liệu cách điệnplastisol
Chiều dài2.12 "
Tối đa Kích thước dây dẫn250
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn6 AWG
núiN
Vật liệu trục vítNhôm
Kích thước đinh tán5 / 16 "
KiểuBên 2
Chiều rộng2.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8536908085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánMã kích thước cápLoại kết nốiKiểuChiều rộngKiểu đầuChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnGiá cả
Đầu nối vòi cách điện POLARIS ITG-1B 2 cổng 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1 AWGMục nhập một mặt, LCổng 21.62 "rãnh1.62 "1-
RFQ
Đầu nối vòi cách điện POLARIS ITG-6B 2 cổng 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6 AWGMục nhập một mặt, LCổng 21.12 "rãnh1.07 "6-
RFQ
Đầu Nối Vòi Cách Điện POLARIS IT-4B Cùng Phía | AA6TPE 14V959 CNTT-4Brãnh4 AWGMục nhập một mặt, LCùng phe1.12 "rãnh1.07 "4€29.96
Đầu nối vòi cách điện POLARIS ITO-4B Bên đối diện | AA6TPF 14V960 ITO-4Brãnh4 AWGMục nhập hai mặt, ZPhía đối diện1.25 "rãnh1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-1 / 0B Đầu nối vòi cách điện 1 / 0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "Ngày 1/0Mục nhập một mặt, L-1.62 "Hex1.62 "1/0€41.72
POLARIS IT-3 / 0B Đầu nối vòi cách điện 1 mặt 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "Ngày 3/0Mục nhập một mặt, LBên 11.75 "Khóa Hex 1/4 "1.84 "3/0€51.45
POLARIS IT-350B Đầu nối vòi cách điện 2 bên 350-6 Awg | AA6TPK 14V964 CNTT-350B5 / 16 "350 kmMục nhập một mặt, LBên 22.5 "Hex2.47 "350€102.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POLARIS Đầu nối vòi cách điện IT-250B 2 mặt 250-6 Awg
€73.83 /đơn vị