POLARIS Đầu nối vòi cách điện ITO-4B phía đối diện
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối vòi cách nhiệt |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Mã kích thước cáp | 4 AWG |
Loại kết nối | Mục nhập hai mặt, Z |
Kiểu đầu | rãnh |
Vật liệu cách điện | plastisol |
Chiều dài | 1.07 " |
Tối đa Kích thước dây dẫn | 4 |
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn | 14 AWG |
núi | N |
Vật liệu trục vít | Thép |
Kích thước đinh tán | rãnh |
Kiểu | Phía đối diện |
Chiều rộng | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.3 |
Mã HS | 8536908085 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đinh tán | Mã kích thước cáp | Loại kết nối | Kiểu | Chiều rộng | Kiểu đầu | Chiều dài | Tối đa Kích thước dây dẫn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITG-1B | 3 / 16 " | 1 AWG | Mục nhập một mặt, L | Cổng 2 | 1.62 " | rãnh | 1.62 " | 1 | - | RFQ
| |
ITG-6B | 1 / 8 " | 6 AWG | Mục nhập một mặt, L | Cổng 2 | 1.12 " | rãnh | 1.07 " | 6 | - | RFQ
| |
CNTT-4B | rãnh | 4 AWG | Mục nhập một mặt, L | Cùng phe | 1.12 " | rãnh | 1.07 " | 4 | €28.77 | ||
IT-1 / 0B | 3 / 16 " | Ngày 1/0 | Mục nhập một mặt, L | - | 1.62 " | Hex | 1.62 " | 1/0 | €41.15 | ||
IT-3 / 0B | 1 / 4 " | Ngày 3/0 | Mục nhập một mặt, L | Bên 1 | 1.75 " | Khóa Hex 1/4 " | 1.84 " | 3/0 | €49.39 | ||
CNTT-250B | 5 / 16 " | 250 km | Mục nhập một mặt, L | Bên 2 | 2.31 " | Hex | 2.12 " | 250 | €68.15 | ||
CNTT-350B | 5 / 16 " | 350 km | Mục nhập một mặt, L | Bên 2 | 2.5 " | Hex | 2.47 " | 350 | €91.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.