Pneumadyne Eb10-1/8-5 | Đầu nối đực 1/16 X 1/8 inch bằng đồng thau | 2khp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC EB10-1 / 8-5 Đầu nối nam 1/16 x 1/8 inch Đồng thau | AC2HTT 2KHP6

PNEUMADYNE INC Đầu nối nam EB10-1/8-5 Đồng thau 1/16 x 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2HTT phần: EB10-1 / 8-5Tham chiếu chéo: 2KHP6

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€6.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối thẳng nam
Kích thước Barb1 / 16 "
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Kích thước hex7 / 16 "
Max. Sức ép-28 "Hg Vac đến 125 psi @ 75 độ F
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ. đến 300 độ. NS
Ống Bên trong Dia.1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng Bên trong Dia.Kích thước BarbVật liệu cơ thểMàuKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 16-5 Đầu nối nam 1/8 x 1/16 inch Đồng thau | AC2HTU 2KHR3 EB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Đồng thau mạ Niken-5 / 16 "-28 "Hg Vac đến 125 psi @ 75 độ F1 / 16 "-65 độ. đến 300 độ. NS€7.44
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-5 Đầu nối Nam 1/8 x 1/4 inch Đồng thau | AC2HTV 2KHR4 EB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Đồng thau mạ Niken-9 / 16 "-28 "Hg Vac đến 125 psi @ 75 độ F1 / 4 "-65 độ. đến 300 độ. NS€10.64
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-303-5 Đầu nối nam 1/8 x 1/4 inch 303 Thép không gỉ | AC2HTW 2KHR5 EB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 thép không gỉGói Bạc9 / 16 "-28 "Hg Vac đến 125 psi @ 75 độ F1 / 4 "-65 độ. đến 300 độ. NS€36.93
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 8-5 Đầu nối nam 1/8 x 1/8 inch Đồng thau | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Đồng thau mạ Niken-7 / 16 "-28 "Hg Vac đến 125 psi @ 75 độ F1 / 8 "-65 độ. đến 300 độ. NS€6.42
PNEUMADYNE INC EB60-1 / 4 Đầu nối Nam 1/4 x 1/4 inch Đồng thau | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "ThauThau9 / 16 "-28 "Hg Vac đến 125 psi1 / 4 "-20 độ đến 160 độ F€10.64
PNEUMADYNE INC EB80-1 / 4 Đầu nối Nam 3/8 x 1/4 inch Đồng thau | AE4NAV 5LWH5 EB80-1 / 4-3 / 8 "ThauThau9 / 16 "-1 / 4 "-20 độ đến 160 độ F€17.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC Đầu nối nam EB10-1/8-5 Đồng thau 1/16 x 1/8 inch
€6.76 /đơn vị