Khí nén A0-30-3 | Van Điều Khiển 3 Ngõ Nc 10-32in F-tee | 14f267 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC A0-30-3 Van điều khiển 3 chiều Nc 10-32in F-tee | AA6LGL 14F267

PNEUMADYNE INC A0-30-3 Van điều khiển 3 chiều Nc 10-32in F-tee

Trong kho
Khoản mục: AA6LGL phần: A0-30-3Tham chiếu chéo: 14F267
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
€31.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiNút / Mùa xuân
Loại van khí3 chiều, 2 vị trí
Vật liệu cơ thểNhôm
Vị trí trung tâmĐóng
Quản lý rừng cộng đồng17.3
Hệ số khối lượng0.2
Kết nốiNPT
Max. Sức ép125 psi
Thường mở / Thường đóngThông thường đóng
Chiều cao tổng thể1 / 2 "
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chiều rộng tổng thể1 / 2 "
Kích thước đường ống# 10-32
Nhiệt độ. Phạm vi160 độ F
UPC706177120120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8481200070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngKết nốiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
PNEUMADYNE INC A0-30-1 Van điều khiển 3 chiều Nc 1/8 Inch Fnpt | AA6LGK 14F266 A0-30-1160 độ FNhôm17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "1/8 "x # 10-32€30.08
PNEUMADYNE INC A11-30-14 Van điều khiển 3 chiều 1/8 Inch Npt x 1 / 8in Fnpt | AA6LGM 14F268 A11-30-14-20 độ đến 160 độ FNhôm22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€67.16
PNEUMADYNE INC A11-30-44 Van điều khiển 3 chiều Nc 1/8 Inch Fnpt | AA6LGN 14F269 A11-30-44-20 độ đến 160 độ FNhôm22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€65.19
PNEUMADYNE INC A11-30-66 Van điều khiển 3 chiều Nc 1/4 Inch Đẩy vào | AA6LGP 14F270 A11-30-66-20 độ đến 160 độ FNhôm22.10.3Đẩy vào1.25 "2.25 "1 / 4 "€75.90
PNEUMADYNE INC C030105 Van điều khiển 3 chiều Nc 10-32in Đồng thau | AA6LGT 14F273 C030105160 độ FThau15.50.2NPT9/16 "Hex1.25 "# 10-32€30.71
PNEUMADYNE INC C032025 Van điều khiển 3 chiều Nc 10-32in 303 Thép không gỉ | AA6LGU 14F274 C032025160 độ F303 thép không gỉ20.00.2NPT5 / 8 "1.75 "# 10-32€110.64
PNEUMADYNE INC C040105 Van điều khiển 3 chiều Nc 1/8 Inch Fnpt Alum. | AA6LGV 14F275 C040105160 độ FNhôm330.4NPT1"1.75 "1 / 8 "€51.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC A0-30-3 Van điều khiển 3 chiều Nc 10-32in F-tee
€31.50 /đơn vị