Cầu dao Square D Kal36150, Vỏ đúc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL36150, Feed-thru, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 cực | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 Cầu dao, Nguồn cấp xuyên, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 cực

Trong kho
Khoản mục: AG8QWZ phần: KAL36150
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
€3,753.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Xếp hạng AIC25kAIC @ 480V
amps150A
Loại khungKAL
Số lượng cực3
điện áp600V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)18.03

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch vỏ đúc KAL Series được sử dụng trong hệ thống phân phối điện để bảo vệ mạch điện khỏi các điều kiện quá dòng và ngắn mạch
  • Bộ phận chuyến đi từ nhiệt cung cấp cả chức năng hạn chế dòng điện tức thời và thời gian dài
  • Đánh giá ngắt 42 kAIC ở 240 VAC; 25 kAIC ở 480 VAC Star / 277 VAC và 480 VAC; và 22 kAIC tại 600 VAC Star / 347 VAC
  • Các thiết bị đầu cuối vấu bên tải và dòng để kết nối nhiều phần của bảng điều khiển
  • UL, CSA và CE đã được phê duyệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26100 Feed-thông qua 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,305.93
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26125 Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,305.93
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26150 Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,305.93
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26175 Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,305.93
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26200 Feed-thông qua 200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,305.93
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26225 Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,305.93
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26250 Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,305.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D KAL36150 Cầu dao, Nguồn cấp xuyên, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 cực
€3,753.32 /đơn vị