vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 Phích cắm (m) npt 1/2 Thép | AE4PVY 5MDA8

PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 Phích cắm (m)npt 1/2 Thép

Trong kho
Khoản mục: AE4PVY phần: CP17-03Tham chiếu chéo: 5MDA8

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€3.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổicông nghiệp
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép
Max. Sức ép300 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7609000000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: AMFLO

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích cỡ cơ thểNối ốngKích thước đường ốngGiá cả
PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Phích cắm (f) npt 1/4 Thép | AE4PVZ 5MDA9 CP20-23-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€1.61
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L Cắm Barb 1/4 Thép | AE4PWA 5MDC0 CP21-42L1 / 4 "1 / 4 "Ống hô1 / 4 "€2.19
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Cắm Barb 1/4 Thép | AE4PWB 5MDC1 CP21-44L3 / 8 "1 / 4 "Ống hô3 / 8 "€2.00
PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L Cắm Barb 3/8 Thép | AE4PWC 5MDC2 CP25-44L3 / 8 "3 / 8 "Ống hô3 / 8 "€2.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 Phích cắm (m)npt 1/2 Thép
€3.81 /đơn vị