Plews-lubrimatic Cp21-44l | Cắm Thép 1/4 | 5mdc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Cắm Barb 1/4 Thép | AE4PWB 5MDC1

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Thanh Cắm Thép 1/4

Trong kho
Khoản mục: AE4PWB phần: CP21-44LTham chiếu chéo: 5MDC1
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
€2.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích thước Barb3 / 8 "
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Nối ốngỐng hô
Loại trao đổicông nghiệp
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép
Max. Sức ép300 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7609000000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: AMFLO

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích cỡ cơ thểNối ốngKích thước đường ốngGiá cả
PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 Phích cắm (m) npt 1/2 Thép | AE4PVY 5MDA8 CP17-03-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "€3.81
PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Phích cắm (f) npt 1/4 Thép | AE4PVZ 5MDA9 CP20-23-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€1.61
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L Cắm Barb 1/4 Thép | AE4PWA 5MDC0 CP21-42L1 / 4 "1 / 4 "Ống hô1 / 4 "€2.19
PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L Cắm Barb 3/8 Thép | AE4PWC 5MDC2 CP25-44L3 / 8 "3 / 8 "Ống hô3 / 8 "€2.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Thanh Cắm Thép 1/4
€2.00 /đơn vị