1ulf9 | Bánh xe xoay 1050 Lb 5 inch Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe đẩy tấm xoay 1ULF9 1050 Lb Đường kính 5 inch | AB3NRE

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1ULF9 Đường kính 1050 Lb 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3NRE phần: 1ULF9

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€66.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiNhôm
Đồng hồ đo độ cứng95 bờ A
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông4-1/8 x 4-1/2"
Tải Xếp hạng1050 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài4-1/8 x 4-1/2"
Chiều cao tổng thể6.5 "
Kích thước tấm5 x 5-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếD
Đường đuaBóng đôi
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeMàu xanh da trời
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.71
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G095 Đường kính 250 Lb 3-1/2 inch | AA9VDR 1G095250 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.01
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G096 Đường kính 250 Lb 4 inch | AA9VDT 1G096250 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1G097 Bánh xe tấm xoay 250 Lb Đường kính 5 inch | AA9VDU 1G097250 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€21.71
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G190 Đường kính 154 Lb 3 inch | AA9VEE 1G190154 lb0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.88
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G191 Đường kính 176 Lb 4 inch | AA9VEF 1G191176 lb0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G192 Đường kính 198 Lb 5 inch | AA9VEG 1G192198 lb0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.22
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G196 Đường kính 176 Lb 3 inch | AA9VEL 1G196176 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1ULF9 Đường kính 1050 Lb 5 inch
€66.45 /đơn vị