1g191 | Bánh xe xoay 176 Lb Đường kính 4 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G191 Đường kính 176 Lb 4 inch | AA9VEF

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1G191 Đường kính 176 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9VEF phần: 1G191
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
€18.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Đồng hồ đo độ cứng80 bờ A
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3 / 4 x 3 "
Tải Xếp hạng176 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3 / 4 x 3 "
Chiều cao tổng thể4 61 / 64 "
Kích thước tấm3-3/4 x 2-3/4"
Độ dày tấm0.109 "
Loại đếD
Đường đuaBóng đôi
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)0.1
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8716903000
Quốc giaBR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G095 Đường kính 250 Lb 3-1/2 inch | AA9VDR 1G095250 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€25.15
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G096 Đường kính 250 Lb 4 inch | AA9VDT 1G096250 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€25.90
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1G097 Bánh xe tấm xoay 250 Lb Đường kính 5 inch | AA9VDU 1G097250 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€28.72
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G190 Đường kính 154 Lb 3 inch | AA9VEE 1G190154 lb0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G192 Đường kính 198 Lb 5 inch | AA9VEG 1G192198 lb0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€21.45
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G196 Đường kính 176 Lb 3 inch | AA9VEL 1G196176 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.26
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1G197 Đường kính 198 Lb 4 inch | AA9VEM 1G197198 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€20.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1G191 Đường kính 176 Lb 4 inch
€18.57 /đơn vị