Plews-lubrimatic 30-200 | Đòn bẩy súng mỡ 16 Ounce số lượng lớn | 41aa52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PLEWS-LUBRIMATIC 30-200 Báng Bắn Mỡ 16 Ounce Bulk | AH9QRN 41AA52

PLEWS-LUBRIMATIC Đòn bẩy súng mỡ 30-200 số lượng lớn 16 ounce

Trong kho
Khoản mục: AH9QRN Mẫu: 30-200Tham chiếu chéo: 41AA52
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
€37.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrease Gun
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14 oz.
Kiểu tay cầm súng bôi trơnLever
Tối đa Áp lực vận hành6000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng
Chiều dài ống4"
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Màu ốngĐen
Vật liệu ốngThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.21
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)37.85
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phương pháp nạp súng mỡ: Hộp mực, Số lượng lớn
  • Nét mỗi Oz. : 40.0
  • Stroke có thể thay đổi / Full Stroke: Variable Stroke

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhGiá cả
Súng PLEWS-LUBRIMATIC 30-300, Nhiệm vụ tiêu chuẩn, Súng lục, Chiều dài ống 3 1/2 inch, 16 Oz. Công suất, Thép | AH9QRP 41AA53 30-3005000 psi€49.34
Súng bôi mỡ PLEWS-LUBRIMATIC 30-416 16 oz Bulk | AH9QRQ 41AA54 30-4167000 psi€66.37
PLEWS-LUBRIMATIC 30-465 Mỡ Súng Bắn Mỡ 16 Ounce Bulk | AH9QRR 41AA55 30-4657000 psi€56.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC Đòn bẩy súng mỡ 30-200 số lượng lớn 16 ounce
€37.26 /đơn vị