PLASTEC PLA20SS6P Quạt gió D/d 115/230 V Hp 1/4
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Loại mang | Banh |
RPM của máy thổi | 1150 |
CFM @ 0.250-In. SP | 500 |
CFM @ 0.500-In. SP | 300 |
dBA @ 5 chân | 43 |
Độ sâu | 18.22 " |
Amps đầy tải | 5.6/2.8 |
Chiều cao | 20.1 " |
Vật liệu vỏ | Polypropylene xám và vàng |
Hz | 50/60 |
Đường kính đầu vào. | 6.29 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 102 F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 140 độ F |
Vỏ động cơ | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín |
Khung xe | 71 |
Động cơ HP | 1/4 |
RPM của động cơ | 1150 |
Loại động cơ | Tụ điện chạy |
Đường ra. | 6.29 " |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | Bên trái |
Trục Dia. | 14mm |
Kiểu | Đường cong về phía trước của ổ đĩa trực tiếp |
điện áp | 115/230 |
Đường kính bánh xe | 7.87 " |
Vật liệu bánh xe | polypropylene |
Loại bánh xe | Đường cong về phía trước |
Chiều rộng bánh xe | 7.87 " |
Chiều rộng | 18.3 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 8414596095 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính đầu vào. | Loại mang | RPM của máy thổi | Khung xe | Động cơ HP | RPM của động cơ | Loại động cơ | Đường ra. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÃO 14ST4P | 4.53 " | Vòng bi | 1725 | 56YZ | 1/2 | 1725 | Mục đích chung | 4.53 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.