PLASTEC Máy thổi STORM14ST4P D/d 230/460v 1/2hp
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Loại mang | Vòng bi |
RPM của máy thổi | 1725 |
CFM @ 1.500-In. SP | 400 |
CFM @ 2.000-In. SP | 125 |
dBA @ 5 chân | 69.1 |
Độ sâu | 19.05 " |
Amps đầy tải | 1.8/0.90 |
Chiều cao | 19.52 " |
Hoàn thiện nhà ở | polypropylene |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
Hz | 50/60 |
Đường kính đầu vào. | 4.53 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 102 F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 140 độ F |
Vỏ động cơ | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín |
Khung xe | 56YZ |
Động cơ HP | 1/2 |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | Mục đích chung |
Đường ra. | 4.53 " |
Giai đoạn | 3 |
Rotation | Bên trái |
Trục Dia. | 19mm |
Kiểu | Đường cong về phía trước của ổ đĩa trực tiếp |
điện áp | 230/460 |
Đường kính bánh xe | 9.75 " |
Vật liệu bánh xe | polypropylene |
Loại bánh xe | polypropylene |
Chiều rộng bánh xe | 3.5 " |
Chiều rộng | 16.53 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 66.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 8414596095 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính đầu vào. | Loại mang | RPM của máy thổi | Khung xe | Động cơ HP | RPM của động cơ | Loại động cơ | Đường ra. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA20SS6P | 6.29 " | Banh | 1150 | 71 | 1/4 | 1150 | Tụ điện chạy | 6.29 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.