Plast-o-matic Vbm050v-pv | Máy cắt chân không 11d203 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không PLAST-O-MATIC VBM050V-PV, PVC, Kích thước 1/2 Inch | AA2VRD 11D203

PLAST-O-MATIC Máy cắt chân không VBM050V-PV, PVC, cỡ 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VRD phần: VBM050V-PVTham chiếu chéo: 11D203
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
€208.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao4 5 / 16 "
Vật chấtPVC
Max. Sức ép100 psi
Niêm phongViton
Kích thước máy1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi140 độ F
Chiều rộng2 13 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoVật chấtKích thước máyNhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
Máy cắt chân không PLAST-O-MATIC VBM075V-PV, PVC, Kích thước 3/4 Inch | AA2VRE 11D204 VBM075V-PV4.593PVC3 / 4 "140 độ F2 13 / 16 "€272.04
Máy cắt chân không PLAST-O-MATIC VBM100V-PV, PVC, Kích thước 1 Inch | AA2VRF 11D205 VBM100V-PV5 7 / 64 "PVC1"140 độ F2 13 / 16 "€297.85
Máy cắt chân không PLAST-O-MATIC VBM050V-PP, gioăng PVC, Polypropylen, Kích thước 1/2 inch | AA2VRG 11D206 VBM050V-PP4 5 / 16 "polypropylene1 / 2 "180 độ F2 13 / 32 "€292.88
Máy cắt chân không PLAST-O-MATIC VBM075V-PP, gioăng PVC, Polypropylen, Kích thước 3/4 inch | AA2VRH 11D207 VBM075V-PP4.593polypropylene3 / 4 "180 độ F2 13 / 16 "€350.29
Máy cắt chân không PLAST-O-MATIC VBM100V-PP, gioăng PVC, Polypropylene, Kích thước 1 Inch | AA2VRJ 11D208 VBM100V-PP5 7 / 64 "polypropylene1"180 độ F2 13 / 16 "€453.67
Máy cắt chân không PLAST-O-MATIC VBM050EP-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1/2 Inch | CD4HCR VBM050EP-PV-----€175.06
RFQ
Máy cắt chân không PLAST-O-MATIC VBM075EP-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch | CD4HCT VBM075EP-PV-----€209.81
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Máy cắt chân không VBM050V-PV, PVC, cỡ 1/2 inch
€208.87 /đơn vị