TENNSCO TTS-121224-3MG Tủ Có Khóa Tủ Màu Xám Trung Bình Rộng 36 Inch x Sâu 12 Inch 3 Tầng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Xám trung bình |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Loại xử lý | Lõm |
Hooks mỗi lần mở | 3 |
Legacy | Bao gồm |
Loại khóa | Cung cấp Khóa xi lanh tích hợp và / hoặc Ổ khóa |
Cấu hình tủ khóa | (3) Rộng, (9) Khe hở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 9.875 " |
Chiều cao mở | 21.875 " |
Chiều rộng mở | 9.625 " |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tầng | Ba chậu |
Trọng lượng tàu (kg) | 69.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 218.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 97.16 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Màu | Legacy | Cấu hình tủ khóa | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS-121224-3SD | 36 " | Cát | Bao gồm | (3) Rộng, (9) Khe hở | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 78 " | €1,486.77 | RFQ
| |
TTS-121224-CMG | 36 " | Xám trung bình | Không bao gồm | (3) Rộng, (9) Khe hở | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 72 " | €1,497.92 | RFQ
| |
TTS-121224-CSD | 36 " | Cát | Không bao gồm | (3) Rộng, (9) Khe hở | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 72 " | €1,497.92 | RFQ
| |
TTS-121524-1MG | 12 " | Xám trung bình | Bao gồm | (1) Rộng, (3) Khe hở | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | €631.81 | RFQ
| |
TTS-121524-1SD | 12 " | Cát | Bao gồm | (1) Rộng, (3) Khe hở | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | €631.81 | RFQ
| |
TTS-121524-3MG | 36 " | Xám trung bình | Bao gồm | (3) Rộng, (9) Khe hở | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | €1,575.93 | RFQ
| |
TTS-121524-3SD | 36 " | Cát | Bao gồm | (3) Rộng, (9) Khe hở | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | €1,575.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.