Plast-o-matic Rvt100v-pv | 11g087 Điều chỉnh lại Báo chí. Van cứu trợ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT100V-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Phớt Viton, Kích thước 1 inch | AA3AYA 11G087

PLAST-O-MATIC Van By-Pass RVT100V-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Phớt Viton, Kích thước 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3AYA phần: RVT100V-PVTham chiếu chéo: 11G087
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
€644.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ
Vật liệu cơ thểPVC
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể9 13 / 16 "
Chiều dài tổng thể3"
Phạm vi áp5 đến 100 psi
Chất liệu ghếViton
Chất liệu lò xoThép mạ kẽm
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoMụcKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT050V-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Phớt Viton, Kích thước 1/2 Inch | AA3AXY 11G085 RVT050V-PV1 / 2 "Điều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ1 / 2 "7.25 "2.5 "€508.79
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT075V-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Phớt Viton, Kích thước 3/4 inch | AA3AXZ 11G086 RVT075V-PV3 / 4 "Điều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ3 / 4 "8.88 "3"€589.56
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT125V-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Kích thước 1-1/4 Inch | AA3AYB 11G088 RVT125V-PV1.25 "Điều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ1.25 "12.125 "4"€759.89
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT150V-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3AYC 11G089 RVT150V-PV1.5 "Điều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ1.5 "13.25 "4.5 "€924.26
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT200V-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Phớt Viton, Kích thước 2 inch | AA3AYD 11G090 RVT200V-PV2"Điều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ2"15 "5.5 "€1,099.27
Van By-pass PLAST-O-MATIC RVT050EP-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Phốt EPDM, Kích thước 1/2 inch | CD4HZC RVT050EP-PV-Tắt van---€610.72
RFQ
Van By-pass PLAST-O-MATIC RVT075EP-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Phốt EPDM, Kích thước 3/4 inch | CD4HZD RVT075EP-PV-Tắt van---€709.61
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Van By-Pass RVT100V-PV, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, PVC, Phớt Viton, Kích thước 1 inch
€644.03 /đơn vị