PHILIPS ADVANCE Trình điều khiển đèn LED LEDINTA700C140F3OM, 100W, 0.7/0.5/0.35A, 120 đến 277V, Tritap
Khoản mục: CF6PUJ
Model: LEDINTA700C140F3OM
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trình điều khiển Led |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Chiều cao | input Power | Điện áp đầu vào | Chiều dài | Dòng ra | Điện áp đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDhcnA0350C425DN | 2 5 / 16 " | -40 độ đến 131 độ F | 1.5 " | 165 | 347 sang 480 VAC | 9.5 " | 0.35 ADC | 120 425-VDC | €248.85 | ||
LEDINTA2000C24DO | 1 1 / 16 " | -4 độ đến 158 độ F | 1" | 59 | 120 sang 277 VAC | 16 11 / 16 " | 1.0-2.0 ADC | Tối đa 24 VDC | €166.15 | ||
XI054C150V054DNT1M | 1.187 " | -4 độ đến 158 độ F | 1" | 65 | 120 sang 277 VAC | 14.187 " | 0.70-1.50 ADC | 27 54-VDC | €123.40 | ||
XI075C200V054XPT1M | 1.187 " | -4 độ đến 158 độ F | 1" | 87 | 120 sang 277 VAC | 16.625 " | 0.70-2.0 ADC | 27 54-VDC | €180.72 | ||
913710299702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
929000654006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
ICN2P16TLEDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.