VESTIL Cẩu trục cố định FHA-2-12-10, Nhôm, 2000 Lb. Công suất, kích thước 12 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu cố định |
Chiều cao điều chỉnh được | Không |
Chiều dài cơ sở | 128.125 " |
Chiều rộng cơ sở | 53.75 " |
Chiều cao chùm tia | 8" |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Khóa bánh xe | Có |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh xe | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Gói Bạc |
Chiều rộng mặt bích | 4" |
Chiều cao | 128 " |
tôi chiều dài dầm | 144 " |
Chiều dài | 144 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa. Giải tỏa | 120 " |
Tối đa. Chiều cao tổng thể | 128 " |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fha-2-12-10.pdf |
Dưới I Beam đến chiều dài mặt đất | 120 " |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 120.25 " |
Chiều rộng | 53.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | Sức chứa | Vật liệu bánh | Chiều rộng | Chiều rộng bánh xe | Chiều rộng mặt bích | Chiều cao | tôi chiều dài dầm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA-2-10-10 | 96.25 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 120 " | €4,160.65 | RFQ
| |
FHA-2-15-10 | 156.25 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 53.75 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 180 " | €6,033.49 | RFQ
| |
FHA-2-8-10 | 72.25 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 96 " | €3,996.19 | RFQ
| |
FHA-4-10-10 | 96.25 " | 4000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 120 " | €6,686.53 | RFQ
| |
FHA-4-12-10 | 120.25 " | 4000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 144 " | €7,113.10 | RFQ
| |
FHA-4-15-10 | 156.25 " | 4000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 53.94 " | 2" | 4.69 " | 130 " | 180 " | €8,449.04 | RFQ
| |
FHA-4-8-10 | 72.25 " | 4000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 53.94 " | 2" | 4" | 128 " | 96 " | €5,661.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.