Philips Advance Xi075c200v054xpt1m | Trình điều khiển Led 27-54 V 20-75 W | 30yh78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều khiển Led PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78

PHILIPS ADVANCE Bộ điều khiển đèn Led XI075C200V054XPT1M 27-54 V 20-75 W

Trong kho
Khoản mục: AF9ZYM phần: XI075C200V054XPT1MTham chiếu chéo: 30YH78
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
€174.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Led
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-4 độ đến 158 độ F
Chiều cao1"
Dòng điện vào0.70 AAC
input Power87
Điện áp đầu vào120 sang 277 VAC
Chiều dài16.625 "
Dòng ra0.70-2.0 ADC
Điện áp đầu ra27 54-VDC
Hệ số công suất0.90
Công suất20 đến 75 W
Chiều rộng1.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)42.42
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8504409510

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá môi trường (Vị trí khô ráo)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều caoinput PowerĐiện áp đầu vàoChiều dàiDòng raĐiện áp đầu raGiá cả
Bộ điều khiển đèn LED PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDhcnA0350C425DN2 5 / 16 "-40 độ đến 131 độ F1.5 "165347 sang 480 VAC9.5 "0.35 ADC120 425-VDC€233.78
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Bộ điều khiển Led 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 độ đến 158 độ F1"59120 sang 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADCTối đa 24 VDC€156.15
Bộ điều khiển đèn LED PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M, 54W, 120 đến 277V | AF9ZYL 30YH77 XI054C150V054DNT1M1.187 "-4 độ đến 158 độ F1"65120 sang 277 VAC14.187 "0.70-1.50 ADC27 54-VDC€115.51
Bộ điều khiển LED PHILIPS ADVANCE 913710299702, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
RFQ
Bộ điều khiển nguồn LED PHILIPS ADVANCE 929000654006 | CF6PBW 929000654006---------
RFQ
Bộ điều khiển đèn LED PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M, TLED 16W | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
RFQ
Bộ điều khiển đèn LED PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M, TLED 16W | CF6PHC ICN3P16TLEDN35M---------
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PHILIPS ADVANCE Bộ điều khiển đèn Led XI075C200V054XPT1M 27-54 V 20-75 W
€174.89 /đơn vị