Mục | Hệ thống kết hợp Sump / Pin dự phòng |
Bộ sạc pin 12VDC | 13 Amps |
amps | 4 |
Vật liệu cơ bản | Polypro không ăn mòn. Bộ lọc (Chính) ABS (Thứ cấp) |
Chiều dài dây | 10 (Sơ cấp); 7 1/2 (Trung học) |
Xả NPT | 1-1 / 2 Trong. |
Nhiệm vụ | Liên tục (Chính); Không liên tục (Thứ cấp) |
GPH của nước @ 0 Ft. của Trưởng | 3900 (Chính); 4000 (Trung học) |
GPH của nước @ 10 Ft. của Trưởng | 3000 (Chính); 2400 (Trung học) |
GPH của nước @ 15 Ft. của Trưởng | 2520 (Chính) 600 (Trung học) |
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng | 3540 (Chính); 3100 (Trung học) |
Chiều cao | 22.25 " |
Nhà cửa | Gang thép không gỉ (chính); ABS (thứ cấp) |
Vật liệu vỏ | Gang thép không gỉ (chính); ABS (thứ cấp) |
HP | 1/3 |
Vật liệu cánh quạt | Polycarbonit |
Chiều dài | 11 " |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1/8 |
Max. Dòng chảy | 4000 |
Tối đa Cái đầu | 17 |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 104 độ F |
Tối đa Nhiệt độ. | 104 F |
Con dấu cơ khí | tốt |
Min. Bể chứa Hố Dia. | 11 Trong. |
Loại động cơ | PSC (Sơ cấp); Loại bàn chải DC (Thứ cấp) |
Điểm tắt | 10 giây sau khi phao rơi xuống, thường sẽ thoát khỏi hố (Sơ cấp) 30 giây (Thứ cấp) |
Điểm | 9 1/2 (Sơ cấp); 11 1/2 (Trung học) |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Phốt trục | Gốm carbon kép (chính); Rulon (Phụ) |
Loại chuyển đổi | Phao kép tự động được lồng |
Chất liệu hàng đầu | Gang (Sơ cấp); ABS (thứ cấp) |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 10 " |