Pemko S772w8 | Bịt Chống Cháy Và Khói Silicon Trắng 8 Feet | 5epe1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEMKO S772W8 Phốt chống cháy và khói 8 chân silicone trắng | AE3QDX 5EPE1

PEMKO S772W8 Bịt lửa và khói 8 feet Silicone trắng

Trong kho
Khoản mục: AE3QDX phần: S772W8Tham chiếu chéo: 5EPE1
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
€27.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu lửa và khói
Màutrắng
Vật chấtsilicone
Kiểu lắpTự dính
Chiều cao tổng thể3 / 16 "
Chiều dài tổng thể8ft.
Chiều rộng tổng thể1 / 2 "
Chiếu3 / 16 "
Bán dưới dạngLăn
Lưu trú Linh hoạt để-76 độ đến 446 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
PEMKO HSS2000xS44D18 Con Dấu Lửa Và Khói 18 Bộ Màu Đồng Đen | AB9QZK 2EVA5 HSS2000xS44D18Đồng đenSilicone hấp thụ23 / 64 "18ft.7 / 16 "€83.48
PEMKO HSS2000xS88D18 Con Dấu Lửa Và Khói 18 Bộ Màu Đồng Đen | AB9QZL 2EVA6 HSS2000xS88D18Đồng đenSilicone hấp thụ1 / 4 "18ft.1 / 2 "€84.76
PEMKO S772D7 Con Dấu Lửa Và Khói 7 Chân Màu Nâu Đậm | AE3QDU 5EPD8 S772D7Dark Brownsilicone3 / 16 "7ft.1 / 2 "€23.80
PEMKO S772D8 Con Dấu Lửa Và Khói 8 Chân Màu Nâu Đậm | AE3QDV 5EPD9 S772D8Dark Brownsilicone3 / 16 "8ft.1 / 2 "€27.63
PEMKO S772W7 Phốt chống cháy và khói 7 chân silicone trắng | AE3QDW 5EPE0 S772W7trắngsilicone3 / 16 "7ft.1 / 2 "€23.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEMKO S772W8 Bịt lửa và khói 8 feet Silicone trắng
€27.63 /đơn vị