Pemko Hss2000xs44d18 | Bịt Lửa Khói 18 Feet Đồng Đen | 2eva5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEMKO HSS2000xS44D18 Con Dấu Lửa Và Khói 18 Bộ Màu Đồng Đen | AB9QZK 2EVA5

PEMKO HSS2000xS44D18 Phốt chống cháy và khói 18 feet màu đồng đen

Trong kho
Khoản mục: AB9QZK phần: HSS2000xS44D18Tham chiếu chéo: 2EVA5
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
€83.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu lửa và khói
MàuĐồng đen
Vật liệu mặt bíchBóng đèn nén silicone
Độ dày mặt bích1 / 3 "
Chèn vật liệucăng phồng
Vật chấtSilicone hấp thụ
Kiểu lắpTự dính
Chiều cao tổng thể23 / 64 "
Chiều dài tổng thể18ft.
Chiều rộng tổng thể7 / 16 "
Bán dưới dạngLăn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
PEMKO HSS2000xS88D18 Con Dấu Lửa Và Khói 18 Bộ Màu Đồng Đen | AB9QZL 2EVA6 HSS2000xS88D18Đồng đenSilicone hấp thụ1 / 4 "18ft.1 / 2 "€84.76
PEMKO S772D7 Con Dấu Lửa Và Khói 7 Chân Màu Nâu Đậm | AE3QDU 5EPD8 S772D7Dark Brownsilicone3 / 16 "7ft.1 / 2 "€23.80
PEMKO S772D8 Con Dấu Lửa Và Khói 8 Chân Màu Nâu Đậm | AE3QDV 5EPD9 S772D8Dark Brownsilicone3 / 16 "8ft.1 / 2 "€27.63
PEMKO S772W7 Phốt chống cháy và khói 7 chân silicone trắng | AE3QDW 5EPE0 S772W7trắngsilicone3 / 16 "7ft.1 / 2 "€23.80
PEMKO S772W8 Phốt chống cháy và khói 8 chân silicone trắng | AE3QDX 5EPE1 S772W8trắngsilicone3 / 16 "8ft.1 / 2 "€27.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEMKO HSS2000xS44D18 Phốt chống cháy và khói 18 feet màu đồng đen
€83.48 /đơn vị