A Dia cơ thể: 2" , Vật liệu cơ thể: Đồng thau rắn , Ổ cắm kết nối CGA: Oxy 9/16 "-18 RH / Nhiên liệu 9/16" -18 LH , Khí xi lanh: Oxy và nhiên liệu , Phạm vi áp suất giao hàng: Oxy 100 psig / Nhiên liệu 15 psig , Chất liệu màng: Neoprene , Đồng hồ đo áp suất phân phối: Oxy 0 đến 150 PSIG / Nhiên liệu 0 đến 30 PSIG , Máy đo đầu vào: Oxy 0 đến 4000 / Nhiên liệu 0 đến 400 psi , tối đa. Áp suất đầu vào: 4000 psi / 400 psi , Kết nối ổ cắm: 9/16 "-18 RH Oxy / 9/16" -18 LH Nhiên liệu , Tổng chiều dài: 4.5 " , Giai đoạn: Độc thân , Kiểu: Giai đoạn đơn, nhiệm vụ trung bình