Miller-smith Htp5 | Bộ điều chỉnh oxy/nhiên liệu Đầu vào nhiên liệu 300 | 3lvr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ MILLER-SMITH HTP5 Bộ điều chỉnh ôxy / nhiên liệu Bộ nạp nhiên liệu 300 | AC9ZVB 3LVR3

MILLER-SMITH EQUIPMENT Bộ điều chỉnh oxy/nhiên liệu HTP5 Đầu vào nhiên liệu 300

Trong kho
Khoản mục: AC9ZVB phần: HTP5Tham chiếu chéo: 3LVR3
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
€511.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh khí
Body Dia.2"
Vật liệu cơ thểĐồng thau rắn
Đầu vào kết nối CGAOxy 540 / Nhiên liệu 300
Đầu ra kết nối CGAOxy 9/16 "-18 RH / Nhiên liệu 9/16" -18 LH
Xylanh khíOxy và nhiên liệu
Giao hàng tận nơi100 psi Oxy / 15 psi Nhiên liệu
Phạm vi áp suất phân phốiOxy 100 psig / Nhiên liệu 15 psig
Vật liệu màngNeoprene
Dịch vụ gasAxetylen, Oxy
Kích thước đo2"
Đồng hồ đo áp suất giao hàngOxy 0 đến 150 PSIG / Nhiên liệu 0 đến 30 PSIG
Kết nối đầu vàoCGA-540 Oxy / CGA-300 Axetylen
Máy đo đầu vàoOxy 0 đến 4000 / Nhiên liệu 0 đến 400 psi
Tối đa Áp suất đầu vào4000 psi / 400 psi
Kết nối đầu ra9/16 "-18 RH Oxy / 9/16" -18 LH Nhiên liệu
Chiều dài tổng thể4.5 "
Khả năng điều chỉnhNhiệm vụ trung bình
Các giai đoạnĐộc thân
Đồng hồ đo áp suất cung cấp0 đến 4000 psi Oxy / 0 đến 400 psi Nhiên liệu
KiểuGiai đoạn đơn, nhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.53
Chiều cao tàu (cm)24.64
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)38.61
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu vào kết nối CGADịch vụ gasKết nối đầu vàoGiá cả
THIẾT BỊ MILLER-SMITH HTP2 Bộ điều chỉnh oxy / nhiên liệu Bộ nạp nhiên liệu 510 | AC9ZVA 3LVR2 HTP2Oxy 540 / Nhiên liệu 510Axetylen, Propan hóa lỏng, OxyCGA-540 Oxy / CGA-510 Axetylen / LP€501.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT Bộ điều chỉnh oxy/nhiên liệu HTP5 Đầu vào nhiên liệu 300
€511.26 /đơn vị