PEMKO GG379CR72 Khung cửa Weatherstrip Chiều dài 6 feet có thể điều chỉnh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết khung cửa |
Lửa đánh giá | 3 giờ. |
Kết thúc mặt bích | Mill |
Chiều cao mặt bích | 1 / 2 " |
Vật liệu mặt bích | Nhôm |
Độ dày mặt bích | 1 / 2 " |
Chiều rộng mặt bích | 1 5 / 16 " |
phần cứng | Bao gồm |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | Cao su EPDM |
Chèn kích thước | 1 / 4 " |
Kiểu chèn | Điều chỉnh |
Tối đa Khoảng cách cửa | 1 / 4 " |
Kiểu lắp | Rầm, bề mặt |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Chiều rộng tổng thể | 1 9 / 16 " |
Chiếu | 1 / 2 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | -40 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Vật liệu mặt bích | Chiều rộng mặt bích | Chiếu | Bán dưới dạng | Chèn màu | Chèn vật liệu | Chèn kích thước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | anodized nhôm | 1" | 11 / 16 " | dải | Đen | Bọt biển cao su tổng hợp | 3 / 8 " | €47.92 | ||
315SSR84 | - | Thép không gỉ | - | 3 / 16 " | dải | Đen | Bọt biển cao su tổng hợp | 3 / 16 " | €267.07 | RFQ
| |
18041 CNB X 108 " | 1.125 " | Nhôm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | dải | màu xám | Bàn chải nylon | 3 / 8 " | €61.37 | RFQ
| |
18041 CNB X 84 " | 1.125 " | Nhôm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | dải | màu xám | Bàn chải nylon | 3 / 8 " | €49.42 | RFQ
| |
303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84" | 1.125 " | Nhôm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Bộ cửa | màu xám | Santoprene | 1 / 4 " | €80.61 | RFQ
| |
303 NHƯ 1 "X 48 + 2" | 1.125 " | Nhôm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Bộ cửa | màu xám | Santoprene | 1 / 4 " | €88.50 | RFQ
| |
GG379CR36 | 1 9 / 16 " | Nhôm | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | dải | Đen | Cao su EPDM | 1 / 4 " | €62.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.