PAWLING CORP CR-68-8-2 Tấm ốp tường 8 x 96 Inch Ivory - Gói 3
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giấy dán tường |
Màu | Ngà voi |
phần cứng | Không bao gồm |
Chiều cao | 8" |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Vinyl |
Gắn kết | Chất kết dính, không bao gồm |
bề dầy | 0.06 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 248.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 3920490000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Mục | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-44-8-2 | Ngà voi | 4" | Ghế đường sắt | 0.04 " | €117.74 | RFQ
| |
CR-44-8-3 | Tân | 4" | Ghế đường sắt | 0.04 " | €117.74 | RFQ
| |
CR-44-8-313 | Rượu sâm banh | 4" | Ghế đường sắt | 0.04 " | €117.74 | RFQ
| |
CR-44-8-370 | Vỏ trứng | 4" | Ghế đường sắt | 0.04 " | €117.74 | RFQ
| |
CR-44-8-210 | Xám bạc | 4" | Ghế đường sắt | 0.04 " | €117.74 | RFQ
| |
CR-44-8-377 | con le le | 4" | Ghế đường sắt | 0.04 " | €117.74 | RFQ
| |
CR-44-8-301 | Vải lanh trắng | 4" | Ghế đường sắt | 0.04 " | €117.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.