Banjo Hb075-050 | Hose Barb, Poly, Straight, 3/4 Inch Mpt X 1/2 Inch Hb | 3dtr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO HB075-050 Ống Barb, Poly, Thẳng, 3/4 Inch MPT X 1/2 Inch Hb | AC8TWX 3DTR4

BANJO FITTINGS HB075-050 Ống Barb, Poly, Thẳng, 3/4 inch MPT X 1/2 inch Hb

Trong kho
Khoản mục: AC8TWX phần: HB075-050Tham chiếu chéo: 3DTR4
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
€2.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng hô
Kích thước Barb1 / 2 "
MàuĐen
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Kích thước máy3/4 x 1/2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiChủ đề NPT
UPC791206004120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhgócKích thước BarbKích thước đường ốngSức épKích thước máyPhong cáchGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO HB025-038SS Thanh ống, Thép không gỉ 316, Kích thước 1/4 Inch Mpt X 3/8 Inch | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€27.12
PHỤ KIỆN BANJO HB025-050SS Thanh ống, Thép không gỉ 316, Kích thước 1/4 Inch Mpt X 1/2 Inch | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€28.01
PHỤ KIỆN BANJO HB025SS Ống mềm, Thép không gỉ 316, Kích thước 1/4 Inch Mpt X 1/4 Inch | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€27.73
PHỤ KIỆN BANJO HB038 Ống Barb, Poly, Thẳng, 3/8 Inch MPT X 3/8 Inch Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.89
PHỤ KIỆN BANJO HB038-050 Ống Barb, Poly, Thẳng, 3/8 Inch MPT X 1/2 Inch Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€1.94
PHỤ KIỆN BANJO HB038-050SS Ống Barb, 3/8 Inch MPT X 1/2 Inch Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€36.67
PHỤ KIỆN BANJO HB038-90 Ống Barb, Poly, Uốn cong 90 độ, 3/8 Inch MPT X 3/8 Inch Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Bằng3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS HB075-050 Ống Barb, Poly, Thẳng, 3/4 inch MPT X 1/2 inch Hb
€2.11 /đơn vị