PASS AND SEYMOUR PLT26351-BK Single Receptacle, Plug Load Timer, 20A, 125V
Khoản mục: CH3ZPE
Model: PLT26351-BK
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | Đen |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 14 đến 10awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PLT26251-BK | Đen | - | RFQ
| |
PLT26251-GRY | màu xám | - | RFQ
| |
PLT26251-I | Ngà voi | - | RFQ
| |
PLT26251-LA | Hạnh nhân nhẹ | - | RFQ
| |
PLT26251-ĐỎ | đỏ | - | RFQ
| |
PLT26251-W | trắng | - | RFQ
| |
PLT26351-GRY | màu xám | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.