PASS AND SEYMOUR CGN100437NM Kẹp dây giảm căng thẳng, 1 NPT, Thẳng, Đường kính ngoài 0.437 đến 562 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm dây giảm căng |
Kích thước cáp | 0.437 đến 0.562" |
Xây dựng | Nylon |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|
CGN10090562M | 0.562 đến 0.687" | - | RFQ
|
CGN10090625M | 0.625 đến 0.75" | - | RFQ
|
CGN10090687M | 0.687 đến 0.812" | - | RFQ
|
CGN10090750M | 0.75 đến 0.875" | - | RFQ
|
CGN10090875M | 0.875 đến 1" | - | RFQ
|
CGN100437M | 0.437 đến 0.562" | - | RFQ
|
CGN100500NM | 0.5 đến 0.625" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.