PASS AND SEYMOUR Bộ điều chỉnh độ sáng mái chèo ADPD453L-W2, 120V, 450W
Khoản mục: CH4ALG
phần: ADPD453L-W2
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiếu sáng Dimmer |
Màu | trắng |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.62 " |
Loại đèn | CFL / LED |
Chiều dài | 4.2 " |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 1 |
điện áp | 120V |
Công suất | 450W |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại đèn | Chiều dài | Vật chất | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPD4FBL3P2G4 | - | 1.77 " | than chì | 10V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADPD-4FBL3P2W4 | Đèn huỳnh quang / đèn LED | 1.77 " | - | 10V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADPD-4FBL3P2M4 | Đèn huỳnh quang / đèn LED | 1.77 " | Magnesium | 10V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADPD1103H-W4 | Sợi đốt / Halogen | 4.2 " | - | 120V | 2.51 " | - | RFQ
| |
ADPD1103H-M2 | Sợi đốt / Halogen | 4.2 " | Magnesium | 120V | 2.51 " | - | RFQ
| |
ADPD453LG2 | - | 4.2 " | than chì | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADPD453L-M2 | CFL / LED | 4.2 " | Magnesium | 120V | 1.77 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.