Parlec Mh500trk | Núm Giữ Mas-bt 1-8 90 Độ | 2mlt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm giữ PARLEC MH500TRK Mas-bt 1-8 90 Độ | AC2RZZ 2MLT4

PARLEC Núm giữ MH500TRK Mas-bt 1-8 90 Độ

Trong kho
Khoản mục: AC2RZZ Model: MH500TRKTham chiếu chéo: 2MLT4
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
€49.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút giữ chân
góc90 Degrees
đường kính0.904 "
Chiều dài1.386 "
Cổ Dia.0.667 "
Chiều dài tổng thể3.08 "
Phong cách1
Kích thước chủ đề1-8
KiểuMAS-BT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềgócđường kínhKiểuLỗ Dia.Chiều dàiCổ Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
PARLEC 3003TRK Núm giữ Mas-bt M12 x 1.75 45 Độ | AC2RYV 2MLN4 3003TRKM12 x 1.7545 Degrees0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "€38.69
PARLEC 4001TRK Núm giữ Mas-bt 5 / 8-11 90 Độ | AC2RYW 2MLN5 4001TRK5 / 8-1190 Degrees0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "€45.26
Núm Giữ PARLEC 4003TRK Din M16 x 2 45 Độ | AC2RYX 2MLN6 4003TRKM16 x 245 Degrees0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€45.26
PARLEC 4004TRK Núm giữ Mas-bt M16 x 2 60 Độ | AC2RYY 2MLN7 4004TRKM16 x 260 Degrees0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€45.26
Núm Giữ PARLEC 4010TRK Din 5/8-11 75 Độ | AC2RZF 2MLP5 4010TRK5 / 8-1175 Degrees0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "€59.35
PARLEC 4014TRK Núm giữ Mas-bt 5 / 8-11 60 Bằng | AC2RZG 2MLP6 4014TRK5 / 8-1160 Degrees0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "€45.26
PARLEC 4020TRK Núm giữ Din M16 x 2 15 Độ | AC2RZH 2MLP7 4020TRKM16 x 215 Degrees0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "€56.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARLEC Núm giữ MH500TRK Mas-bt 1-8 90 Độ
€49.22 /đơn vị