Parker Xv502p-8 | Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | 20k906 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER XV502P-8 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 1/2 In | AB4ZDU 20K906

PARKER XV502P-8 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB4ZDU phần: XV502P-8Tham chiếu chéo: 20K906
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
€86.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 350 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuLoại xử lýKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
PARKER XV500P-4 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 1/4 In | AB4ZCN 20K872 XV500P-4ThépLever1 / 4 "Full€21.08
PARKER XV500P-6 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 3/8 In | AB4ZCP 20K873 XV500P-6ThépLever3 / 8 "Full€18.28
Van bi đồng thau PARKER XV500P-8, nội tuyến, FNPT, cỡ ống 1/2 inch, đòn bẩy thép | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8ThépLever1 / 2 "Full€21.33
PARKER XV500P-12 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 3/4 In | AB4ZCR 20K875 XV500P-12ThépLever3 / 4 "Tiêu chuẩn€68.08
PARKER XV500P-16 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 1 In | AB4ZCT 20K876 XV500P-16ThépLever1"Tiêu chuẩn€38.43
PARKER XVP500P-4 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 1/4 In | AB4ZCU 20K880 XVP500P-4ThépCần khóa đòn bẩy1 / 4 "Full€23.27
PARKER XVP500P-6 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 3/8 In | AB4ZCV 20K881 XVP500P-6ThépCần khóa đòn bẩy3 / 8 "Full€27.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER XV502P-8 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In
€86.23 /đơn vị