Parker Xv501p-6 | Van bi đồng Fnpt X Mnpt 3/8 In | 20k899 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi đồng PARKER XV501P-6 Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899

PARKER XV501P-6 Van Bi Đồng Fnpt x Mnpt 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB4ZDM phần: XV501P-6Tham chiếu chéo: 20K899
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
€23.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 350 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
PARKER XV501P-4 Van bi đồng Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "Full€11.77
Van bi đồng PARKER XV501P-8 Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "Full€26.68
Van bi đồng PARKER XV501P-12 Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "Tiêu chuẩn€85.44
PARKER XV501P-16 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903 XV501P-161"Tiêu chuẩn€64.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER XV501P-6 Van Bi Đồng Fnpt x Mnpt 3/8 In
€23.45 /đơn vị