PARKER Phụ kiện W68PLP-3-4, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau mạ niken
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau mạ Niken |
Kiểu kết nối | NPTF, UNF, BSPT, BSPP |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 93 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -18 độ C |
Vật liệu vòng | SS |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Hình dạng | của DINTEK |
Phong cách | Ống đến ống |
Ống ngoài Dia. | 3 / 16 " |
Áp lực chân không | 28 Inch-Hg |
Sản phẩm | Mô hình | Ống ngoài Dia. | Vật liệu cơ thể | Kích thước hex | Kích thước ống | Tối đa Áp lực vận hành | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Kích thước đường ống | Hình dạng | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165PLP-8 | 1 / 2 " | Đồng thau mạ Niken | - | 1 / 2 " | 300 psi | -18 độ C | - | Khuỷu tay 90 độ | 10 | €197.79 | ||
4-1 / 4PLPHBF4-B | 1 / 4 " | Đồng thau mạ Niken | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 300 psi | -18 độ C | 1 / 4 " | của DINTEK | 10 | €65.89 | ||
4-3 / 8PLPHBF4-B | 1 / 4 " | Đồng thau mạ Niken | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 300 psi | -18 độ C | 3 / 8 " | của DINTEK | 10 | €81.52 | ||
8-1 / 2PLPHBF4-B | 1 / 2 " | Đồng thau mạ Niken | 1-1 / 16 " | 1 / 2 " | 300 psi | -18 độ C | 1 / 2 " | của DINTEK | 10 | €144.64 | ||
62PLPBH-6 | 3 / 8 " | Đồng thau mạ Niken | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 300 psi | -18 độ C | - | Vách ngăn | 10 | €159.80 | ||
W169PLP-2-4 | 1 / 8 " | Đồng thau mạ Niken | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 300 psi | -18 độ C | 1 / 4 " | Xoay khuỷu tay 90 độ | 10 | €134.51 | ||
W169PLP-8-6 | 1 / 2 " | Đồng thau mạ Niken | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 300 psi | -18 độ C | 3 / 8 " | Xoay khuỷu tay 90 độ | 10 | €200.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.