Parker 4-3/8plphbf4-b | Lắp, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau mạ Niken | 1ajj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4-3/8PLPHBF4-B Đầu nối, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau mạ Niken | AA8VRV 1AJJ5

PARKER Đầu nối 4-3/8PLPHBF4-B, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau mạ niken

Trong kho
Khoản mục: AA8VRV phần: 4-3 / 8PLPHBF4-BTham chiếu chéo: 1AJJ5
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
€81.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiNPTF, UNF, BSPT, BSPP
Kích thước hex7 / 8 "
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.93 độ C
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-18 độ C
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu vòngSS
Vật liệu con dấuNitrile
Hình dạngcủa DINTEK
Phong cáchỐng đến ống
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 200 độ F
Ống ngoài Dia.1 / 4 "
Kích thước ống1 / 4 "
Áp lực chân không28 Inch-Hg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7419995010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng ngoài Dia.Vật liệu cơ thểKích thước hexKích thước ốngTối đa Áp lực vận hànhTối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Kích thước đường ốngHình dạngpkg. Số lượngGiá cả
Phụ kiện PARKER 165PLP-8, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau mạ Niken | AA8VRD 1AJG6 165PLP-81 / 2 "Đồng thau mạ Niken-1 / 2 "300 psi-18 độ C-Khuỷu tay 90 độ10€197.79
Phụ kiện PARKER 4-1/4PLPHBF4-B, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau mạ Niken | AA8VRG 1AJH2 4-1 / 4PLPHBF4-B1 / 4 "Đồng thau mạ Niken3 / 4 "1 / 4 "300 psi-18 độ C1 / 4 "của DINTEK10€65.89
Phụ kiện PARKER 8-1/2PLPHBF4-B, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau mạ Niken | AA8VRZ 1AJJ9 8-1 / 2PLPHBF4-B1 / 2 "Đồng thau mạ Niken1-1 / 16 "1 / 2 "300 psi-18 độ C1 / 2 "của DINTEK10€144.64
Phụ kiện PARKER 62PLPBH-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau mạ Niken | AA8VTN 1AJL4 62PLPBH-63 / 8 "Đồng thau mạ Niken7 / 8 "3 / 8 "300 psi-18 độ C-Vách ngăn10€159.80
Phụ kiện PARKER W169PLP-2-4, Đường kính ngoài 1/8 inch, Đồng thau mạ Niken | AA8VTY 1AJN4 W169PLP-2-41 / 8 "Đồng thau mạ Niken9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 độ C1 / 4 "Xoay khuỷu tay 90 độ10€134.51
Phụ kiện PARKER W169PLP-8-6, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau mạ Niken | AA8VUP 1AJR1 W169PLP-8-61 / 2 "Đồng thau mạ Niken3 / 4 "1 / 2 "300 psi-18 độ C3 / 8 "Xoay khuỷu tay 90 độ10€200.72
Phụ kiện PARKER W169PLPNS-8-8, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau mạ Niken | AA8VUW 1AJR7 W169PLPNS-8-81 / 2 "Đồng thau mạ Niken-1 / 2 "300 psi-18 độ C1 / 2 "Khuỷu tay 90 độ10€116.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối 4-3/8PLPHBF4-B, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau mạ niken
€81.52 /đóng gói