Parker Vr744mf1sv-gr | Van giảm áp an toàn, Loại đầu vào Mnpt, Loại đầu ra Fnpt | 442f39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp an toàn PARKER VR744MF1SV-GR, Loại đầu vào MNPT, Loại đầu ra FNPT | CD2GFH 442F39

PARKER VR744MF1SV-GR Van an toàn, Loại đầu vào MNPT, Loại đầu ra FNPT

Trong kho
Khoản mục: CD2GFH phần: VR744MF1SV-GRTham chiếu chéo: 442F39
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
€277.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủISO 9001
Áp suất đặt nhà máy25 psi
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể5 / 8 "
Chiều dài tổng thể1 45 / 64 "
Phạm vi áp10 đến 20 psi
Chất liệu ghếViton
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 400 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyPhạm vi ápGiá cả
Van giảm áp an toàn PARKER VR744MF3SV-GR, Loại đầu vào MNPT, Loại đầu ra FNPT | CD2GFJ 442F40 VR744MF3SV-GR250 psi100 đến 250 psi€265.36
Van giảm áp an toàn PARKER VR744MF2SV-GR, Loại đầu vào MNPT, Loại đầu ra FNPT | CD2GFK 442F42 VR744MF2SV-GR100 psi20 đến 100 psi€216.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER VR744MF1SV-GR Van an toàn, Loại đầu vào MNPT, Loại đầu ra FNPT
€277.88 /đơn vị